品番 : EA588GB-27
品名 : 190x14mm 細工ナイフ
仕様
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、 ハンドル:アカシアの木 |
全長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 27mm | 刃幅 | 14mm |
| 重量 | 47g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/09 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GB-20 185x11mm 細工ナイフ |
| EA588GB-27 190x14mm 細工ナイフ |
| EA588GB-33 195x16mm 細工ナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
