詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GB-33

品名 : 195x16mm 細工ナイフ

仕様

材質 刃:クロムバナジウム鋼、
      ハンドル:アカシアの木
全長 195mm
刃長 33mm 刃幅 16mm
重量 59g
追加説明
カタログ価格

7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588GB-20 185x11mm 細工ナイフ
EA588GB-27 190x14mm 細工ナイフ
EA588GB-33 195x16mm 細工ナイフ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top