詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GB-4

品名 : 4本組 彫刻刀

仕様

<セット内容> 4本組彫刻刃 刃材質 クロムバナジウム鋼
刃硬度 RC59-61 全長 162mm、175mm
刃幅 6mm、9mm 刃長 30mm、45mm
総重量 215g
ツールケース付
ケースサイズ 250×280mm
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

26,800 (税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 19:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588GB-4 4本組 彫刻刀
EA588GB-5 162x30mm 彫刻刀(細工用)
EA588GB-6 175x45mm 彫刻刀(細工用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top