詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GC-31

品名 : 150x19mm 切出しナイフ(右利き用)

仕様

用途 右利き用 刃幅 19mm
刃長 30mm 全長 150mm
刃材質 クロームバナジウム鋼 ハンドル材質 ブビンガの木
重量 40g
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0142ページ

代替品

EA588GC-32
  • 品番

    EA588GC-32

  • コメント

    変更点:左利き用です。

バリエーション一覧
EA588GC-31 150x19mm 切出しナイフ(右利き用)
EA588GC-32 150x19mm 切出しナイフ(左利き用)
ウェブカタログ画像
※本商品は31(右利き用)です。
  • ※本商品は31(右利き用)です。
  • ※本商品は31(右利き用)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top