品番 : EA588GC-32
品名 : 150x19mm 切出しナイフ(左利き用)
仕様
| 用途 | 左利き用 | 刃幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 30mm | 全長 | 150mm |
| 刃材質 | クロームバナジウム鋼 | ハンドル材質 | ブビンガの木 |
| 重量 | 40g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GC-31 150x19mm 切出しナイフ(右利き用) |
| EA588GC-32 150x19mm 切出しナイフ(左利き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は32(左利き用)です。
