詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GC-6

品名 : 160x 6mm 切出しナイフ

仕様

全長 160mm 刃幅 6mm
刃厚 1.8mm 刃硬度 RC59-61
材質 刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/11 09:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588GC-3.5 160x3.5mm 切出しナイフ
EA588GC-6 160x 6mm 切出しナイフ
EA588GC-9 160x 9mm 切出しナイフ
EA588GC-15 160x 15mm 切出しナイフ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top