品番 : EA588GC-9
品名 : 160x 9mm 切出しナイフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 160mm | 刃幅 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.8mm | 刃硬度 | RC59-61 |
| 材質 | 刃:特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GC-3.5 160x3.5mm 切出しナイフ |
| EA588GC-6 160x 6mm 切出しナイフ |
| EA588GC-9 160x 9mm 切出しナイフ |
| EA588GC-15 160x 15mm 切出しナイフ |

