詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GG-1

品名 : 60mm/295mm 平・幅広のみ

仕様

刃形状 平型 刃幅 60mm
全長 300mm 刃材質 クロムバナジウム鋼
刃硬度 RC59-61 重量 380g
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 22:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0138ページ
バリエーション一覧
EA588GG-1 60mm/295mm 平・幅広のみ
EA588GG-2 60mm/295mm 中丸底・幅広のみ
EA588GG-3 50mm/290mm 深丸底・幅広のみ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は31です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top