品番 : EA588GG-3
品名 : 50mm/290mm 深丸底・幅広のみ
仕様
| 刃形状 | U型 | 刃幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 刃硬度 | RC59-61 | 重量 | 380g |
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GG-1 60mm/295mm 平・幅広のみ |
| EA588GG-2 60mm/295mm 中丸底・幅広のみ |
| EA588GG-3 50mm/290mm 深丸底・幅広のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
