詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GH-30

品名 : 30mm 平のみ

耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様

材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:白ブナ材 鉄輪付 刃硬度 RC59-61
刃角度 25° 全長 260mm
刃幅 30mm
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,880 (税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/14 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0138ページ
バリエーション一覧
EA588GH-4 4mm 平のみ
EA588GH-6 6mm 平のみ
EA588GH-8 8mm 平のみ
EA588GH-10 10mm 平のみ
EA588GH-12 12mm 平のみ
EA588GH-16 16mm 平のみ
EA588GH-20 20mm 平のみ
EA588GH-26 26mm 平のみ
EA588GH-30 30mm 平のみ
EA588GH-35 35mm 平のみ
EA588GH-40 40mm 平のみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top