品番 : EA588GH-6
品名 : 6mm 平のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:白ブナ材 鉄輪付 | 刃硬度 | RC59-61 |
|---|---|---|---|
| 刃角度 | 25° | 全長 | 260mm |
| 刃幅 | 6mm | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/14 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
