品番 : EA588GJ-19
品名 : 19.0mm 平のみ
仕様
| 全長 | 254mm | 刃幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 刃硬度 | HRC:59~60 | 形状 | 平 |
| 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木(ニレ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/30 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GJ-4 4.0mm 平のみ |
| EA588GJ-6 6.0mm 平のみ |
| EA588GJ-8 8.0mm 平のみ |
| EA588GJ-10 10.0mm 平のみ |
| EA588GJ-12 12.0mm 平のみ |
| EA588GJ-16 16.0mm 平のみ |
| EA588GJ-19 19.0mm 平のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GJ-10です。
