詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GJ-4

品名 : 4.0mm 平のみ

仕様

全長 240mm 刃幅 4mm
刃硬度 HRC:59~60 形状
材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木(ニレ)
追加説明
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/20 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0138ページ
バリエーション一覧
EA588GJ-4 4.0mm 平のみ
EA588GJ-6 6.0mm 平のみ
EA588GJ-8 8.0mm 平のみ
EA588GJ-10 10.0mm 平のみ
EA588GJ-12 12.0mm 平のみ
EA588GJ-16 16.0mm 平のみ
EA588GJ-19 19.0mm 平のみ
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GJ-10です。
  • ※画像はEA588GJ-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top