詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GL-104

品名 : 4.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀

仕様

形状 丸スプーン型 全長 243mm
刃幅 4mm 材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/05 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GL-104 4.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GL-107 7.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GL-110 10.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GL-113 13.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GL-107です。
  • ※画像はEA588GL-107です。
  • 刃形状\n4mm
  • ※画像はEA588GL-107です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top