品番 : EA588GL-110
品名 : 10.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀
仕様
| 形状 | 丸スプーン型 | 全長 | 243mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 10mm | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GL-104 4.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GL-107 7.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GL-110 10.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GL-113 13.0mm/243mm 中丸底スプーン型・彫刻刀 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GL-107です。
