品番 : EA588GN-116
品名 : 16.0mm 丸型・彫刻のみ
仕様
| 形状 | 丸型 | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 16mm | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/29 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GN-113です。
