詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GN-122

品名 : 22.0mm 丸型・彫刻のみ

仕様

形状 丸型 全長 250mm
刃幅 22mm 材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木
追加説明
カタログ価格

8,690 (税抜)/ 9,559 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/29 23:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GN-102 2.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-103 3.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-104 4.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-107 7.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-110 10.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-113 13.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-116 16.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-118 18.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-120 20.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-122 22.0mm 丸型・彫刻のみ
EA588GN-125 25.0mm 丸型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GN-113です。
  • ※画像はEA588GN-113です。
  • 刃形状・22mm
  • ※画像はEA588GN-113です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top