品番 : EA588GR-103
品名 : 3.0mm/245mm 浅浅丸底スプーン型・彫刻刀
仕様
| 形状 | 丸スプーン型 | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 3mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃硬度 | RC59-61 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GR-116です。
