詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GR-108

品名 : 8.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ

仕様

形状 丸スプーン型 全長 245mm
刃幅 8mm 材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
刃硬度 RC59-61
追加説明
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/01 22:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GR-103 3.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-105 5.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-108 8.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-112 12.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-116 16.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-120 20.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GR-116です。
  • ※画像はEA588GR-116です。
  • 刃形状・8mm
  • ※画像はEA588GR-116です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top