詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GR-204

品名 : 4.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ

仕様

形状 丸スプーン型 全長 245mm
刃幅 4mm 材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
刃硬度 RC59-61
追加説明
カタログ価格

6,020 (税抜)/ 6,622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GR-203 3.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-204 4.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-207 7.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-210 10.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-213 13.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-216 16.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-218 18.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
EA588GR-220 20.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
ウェブカタログ画像
※この画像はEA588GR-210です。
  • ※この画像はEA588GR-210です。
  • 刃形状・4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top