品番 : EA588GR-210
品名 : 10.0mm 丸スプーン型・彫刻のみ
仕様
| 形状 | 丸スプーン型 | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 10mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃硬度 | RC59-61 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
