品番 : EA588GU-16
品名 : 16.0mm 平・彫刻のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
形状 | 平 | 全長 | 245mm |
---|---|---|---|
刃幅 | 16mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
刃硬度 | RC59-91 | ||
研磨する事で再使用できます。 | |||
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/15 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |