品番 : EA588GU-8
品名 : 8.0mm 平・彫刻のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃硬度 | RC59-91 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 刃幅 | 8mm |
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 形状 | 平 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/27 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
