詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GY-103

品名 : 3.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀

仕様

形状 V型 全長 245mm
刃幅 3mm 刃角度 60°
材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GY-101 1.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀
EA588GY-103 3.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀
EA588GY-106 6.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀
EA588GY-108 8.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀
ウェブカタログ画像
※画像はEA588GY-106です。
  • ※画像はEA588GY-106です。
  • 刃形状・3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top