品番 : EA588GY-106
品名 : 6.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀
仕様
| 形状 | V型 | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 6mm | 刃角度 | 60° |
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GY-101 1.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-103 3.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-106 6.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-108 8.0mm/245mm V 60゜スプーン型・彫刻刀 |
ウェブカタログ画像
拡大
