品番 : EA588HB-4
品名 : 4.0mm 船底平型・彫刻刀
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃硬度 | RC59-61 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 刃幅 | 4mm |
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588HB-4 4.0mm 船底平型・彫刻刀 |
| EA588HB-6 6.0mm/245mm 船底平型・彫刻刀 |
| EA588HB-8 8.0mm/245mm 船底平型・彫刻刀 |
| EA588HB-12 12.0mm/250mm 船底平型・彫刻刀 |
ウェブカタログ画像
拡大
