詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588HB-6

品名 : 6.0mm/245mm 船底平型・彫刻刀

耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様

材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 刃硬度 RC59-61
全長 245mm 刃幅 6mm
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588HB-4 4.0mm 船底平型・彫刻刀
EA588HB-6 6.0mm/245mm 船底平型・彫刻刀
EA588HB-8 8.0mm/245mm 船底平型・彫刻刀
EA588HB-12 12.0mm/250mm 船底平型・彫刻刀
ウェブカタログ画像
  • 刃幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top