品番 : EA588JA-15
品名 : 15mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
仕様
| 全長 | 約270mm | 刃幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼鋼 | 重量(g) | 約200 |
| 再研磨可能な熱処理刃 | |||
| 人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル | |||
| ハンマーで叩ける座金付 | |||
| 先端キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
