詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588JA-19

品名 : 19mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)

人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル

仕様

全長 約270mm 刃幅 19mm
材質 クロムバナジウム鋼鋼 重量(g) 約220
再研磨可能な熱処理刃
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
ハンマーで叩ける座金付
先端キャップ付
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0138ページ
バリエーション一覧
EA588JA-6 6mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-9 9mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-12 12mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-15 15mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-19 19mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-25 25mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-32 32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-38 38mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
EA588JA-50 50mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA588JA-25です
  • 再研磨可能な熱処理刃
  • 先端キャップ付(※画像はEA588JA-25)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top