品番 : EA588JA-61
品名 : 3本組 木工用のみ(ソフトグリップ付)
仕様
| 刃幅 | (平)12・19・25mm | 刃 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | ケースサイズ | 280×130×40mm |
| 総重量 | 880g | ||
| 再研磨可能な熱処理刃 | |||
| 人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル | |||
| ハンマーで叩ける座金付 | |||
| ケース付 | |||
| 先端キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
※EA588JA-61は刃幅12・19・25㎜の3本セットです。




