品番 : EA588MK-1.5
品名 : 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/キワ型左)
図案の線に沿って切り込むときに便利です。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 1.5mm |
---|---|---|---|
形状 | キワ型左 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
左利き用 | |||
図案の線に沿って切り込むときに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/10 05:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)