品番 : EA588MK-12
品名 : 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/キワ型左)
図案の線に沿って切り込むときに便利です。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | キワ型左 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| 左利き用 | |||
| 図案の線に沿って切り込むときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
