品番 : EA588MN-12
品名 : 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ型)
刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | ナギナタ型 | 材質 | 刃:安来鋼(青紙スーパー) 柄:朴 |
| 刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/05 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
