品番 : EA588MN-13.5
品名 : 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ型)
刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 13.5mm |
---|---|---|---|
形状 | ナギナタ型 | 材質 | 刃:安来鋼(青紙スーパー) 柄:朴 |
刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/10 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)