詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588MT-3

品名 : 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)

細く鋭い線彫りに適しています。

仕様

全長 212mm 刃幅 3mm
形状 三角型 刃角度 60°
材質 刃:安来鋼
柄:朴
細く鋭い線彫りに適しています。
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/14 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0141ページ
バリエーション一覧
EA588MT-1 1.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-1.5 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-2 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-3 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-4.5 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-6 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-7.5 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-9 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
EA588MT-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/三角型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top