品番 : EA588MT-9
品名 : 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/V60゜型)
細く鋭い線彫りに適しています。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 三角型 | 刃角度 | 60° |
| 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
||
| 細く鋭い線彫りに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
