品番 : EA588MV-4.5
品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角曲型)
細く鋭い線彫りに適しています。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 4.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 三角曲型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
刃角度 | 60° | ||
曲型でより深く彫り込めます。 | |||
細く鋭い線彫りに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)