品番 : EA588MV-7.5
品名 : 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角曲型)
細く鋭い線彫りに適しています。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 7.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 三角曲型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
刃角度 | 60° | ||
曲型でより深く彫り込めます。 | |||
細く鋭い線彫りに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 03:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0143ページ |
拡大