詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588NC-3

品名 : 3.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)

ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。

仕様

全長 140mm 刃幅 3mm
形状 平型 材質 刃:鋼・軟鉄の二層構造
柄:サクラ
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/12 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0141ページ
バリエーション一覧
EA588NC-1.5 1.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
EA588NC-3 3.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
EA588NC-4.5 4.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
EA588NC-6 6.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
EA588NC-7.5 7.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
EA588NC-9 9.0mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top