品番 : EA588NC-4.5
品名 : 4.5mm 彫刻刀(平型/パワーグリップ)
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。
仕様
全長 | 140mm | 刃幅 | 4.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 平型 | 材質 | 刃:鋼・軟鉄の二層構造 柄:サクラ |
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/05/09 23:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0142ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)