品番 : EA589AE-10
品名 : 170mm ユーティリティナイフ(フックブレード付)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20353SSRK1※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚 | 全長 | 170mm |
| 本体材質 | アルミダイカスト | 刃幅 | 19mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 刃材質 | 先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼 |
| 重量 | 240g | ||
| 替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能) | |||
| ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AE-1 : バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |
| 部品 | EA589CK-2 : ナイフ替刃(フック刃/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
