品番 : EA589BB-2
品名 : 100mm [円切りカッター用]カッターナイフ
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 90B |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | ハンドル長 | 143.5mm |
| 重量 | 177.5g | 能力 | φ70~300mm |
| サイズ | 184×103×135mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 刃材質 | 合金工具鋼 |
| 適合替刃 | ・EA589BC-10 ・EA589CA-1 ・EA589CA-51 |
||
| 折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターナイフです。 | |||
| ダンボール・薄手のベニヤ板などを円形にカットできます。 | |||
| カットできる円の直径は70~300mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/02 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589BC-10 : カッターナイフ替刃(5枚) |
| オプション | EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚) |
| オプション | EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚) |
