品番 : EA589BC-10
品名 : カッターナイフ替刃(5枚)
仕様
●カッターナイフ本体と替刃の適合について…各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。 | |||
メーカー | オルファ(OLFA) | ||
---|---|---|---|
●特専黒刃とは…通常の刃より鋭角に切断面が研磨されている為、初期の切れ味と入り込みに極めて優れています。刃も錆びにくく、プロ仕様の刃です。 | |||
型番 | LBSP5K | ||
EA589BC-1、-2用替刃(5枚) | |||
材質 | 合金工具鋼 | ||
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です | |||
プラケース包装の5枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2024/06/01 12:07現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1864ページ 1868ページ 1870ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589BC-1 165mm カッターナイフ(ねじロック式/フッ素加工) |
EA589BC-2 165mm カッターナイフ(オートロック式/フッ素加工) |
EA589BC-10 カッターナイフ替刃(5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589BB-2 : 100mm [円切りカッター用]カッターナイフ |
拡大