品番 : EA589CA-1
品名 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
仕様
メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | LB10K |
---|---|---|---|
用途 | EA589B・EA589BB・EA589BF・EA589BH・EA589BJ・EA589CD・EA589CY-10・EA589CY-20・EA589AT-12・EA589BS-2・EA589CH-1・EA589CH-2・EA589CY-30A・EA589BJ・旧EA589BM・旧EA589CY 用替刃 | 刃材質 | SK-120(炭素工具鋼) |
全長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
刃厚 | 0.5mm | 総重量 | 78g(ケース込み) |
入数 | 10枚入り | ||
大型カッターナイフ用の通常替刃です。 | |||
7度刃を折って使用できます。 | |||
プラスチックケース入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 117 (2024/06/13 07:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1864ページ 1868ページ 1869ページ 1870ページ |
拡大