詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589DM-5

品名 : 235mm 電工ナイフ

仕様

メーカー 未来工業 型番 DM-S1B
全長 235mm 刃長 88mm
刃材質 ステンレス鋼 ベルト幅 50mm
サヤ付きで刃の折りたたみ不要
ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがスムーズ
滑りにくいゴム製グリップ
錆びにくいステンレス刃
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0243ページ

代替品

EA589DP-1
  • 品番

    EA589DP-1

  • コメント

    仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top