品番 : EA589DS-50
品名 : [EA589DS-51,-52用]替刃(4枚)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10538 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA589DS-51.-52用替刃(4枚) | 刃長(mm) | 76mm |
| 刃幅(mm) | 17.5mm | 刃厚(mm) | 1.3mm |
| 材質 | セラミック | ||
| ラウンド刃先で安全に作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/16 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589DS-51 : カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式) |
| 本体 | EA589DS-52 : カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式) |
ウェブカタログ画像
拡大
