品番 : EA589DS-51
品名 : カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10559 |
|---|---|---|---|
| 刃先調整 | 固定式(5段階調整式) | 刃長 | 76mm |
| 刃幅 | 17.5mm | 刃厚 | 1.3mm |
| 全長 | 155mm | 材質 | 本体:グラスファイバー強化ナイロン 刃先:セラミック酸化ジルコニウム |
| 仕様 | 左右両利き用 | 重量 | 72g |
| 耐熱温度 | 1600℃(刃) | 用途 | 耐久性の高い持ち手を使用しており、ご家庭だけでなく、工場など様々な現場でお使いいただけます。 |
| ラウンド刃先で安全に作業ができます。 | |||
| 刃の交換は簡単で、工具も不要です。 | |||
| 刃の向きを逆にしていただくことで、右利きの方にも左利きの方にもご使用いただけます。 | |||
| 従来の金属刃に比べて、11倍長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589DS-51 カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式) |
| EA589DS-52 カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-50 : [EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
