品番 : EA589DS-52
品名 : カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10560 |
|---|---|---|---|
| 刃先調整 | 自動収納 | 刃幅 | 17.5mm |
| 刃長 | 76mm | 刃厚 | 1.3mm |
| 全長 | 155mm | 材質 | 本体:グラスファイバー強化ナイロン 刃先:セラミック酸化ジルコニウム |
| 耐熱温度 | 1600℃(刃) | 重量 | 72g |
| 安全的な自動収納式 | |||
| ラウンド刃先で安全に作業ができます | |||
| 耐久性の高いナイロン製の持ち手(使いやすいスライダー付き) | |||
| 化学的不活性の刃で錆びありません。 | |||
| 左右兼用 | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589DS-51 カッターナイフ(セラミック製/刃先調整固定式) |
| EA589DS-52 カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-50 : [EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
