詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589DV-1

品名 : 64mm フローリングナイフ

仕様

全長 191mm 刃幅 50mm
刃長 64mm 材質 刃:高炭素鋼
柄:硬木
床材や石膏ボード材を切断します。
刃は、焼き入れ、焼き戻し、研磨済みです。
ショートポイント刃で耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA589DV-1 64mm フローリングナイフ
EA589DV-6 64mm ビニールナイフ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top