品番 : EA589DV-6
品名 : 64mm ビニールナイフ
仕様
| 全長 | 189mm | 刃幅 | 59mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 64mm | 材質 | 刃:高炭素鋼 柄:硬木 |
| 軟質および硬質のビニール床材を切断します。 | |||
| 刃は、焼き入れ、焼き戻し、研磨済みです。 | |||
| ロングポイント刃で指のケガ防止の安全性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589DV-1 64mm フローリングナイフ |
| EA589DV-6 64mm ビニールナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
